Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Kraftform 5,5x 1,0x100 mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Kraftform 5,5x 1,0x100 mm Wera
Schraubendreher Kraftform 5,5x 1,0x100 mm Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-130042
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5018264001
EAN/GTIN:
     4013288018021
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubmeißel mit Schlagkappe

Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen.
Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit durchgehender Sechskant-Klinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln.

Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen.



Klinge mit Black Point-Beschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit.
Ergonomischer Kraftform-Plus-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Abrollschutz und Schlagkappe.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
5,5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Klingenlänge:
100 mm
6-kant-Klinge:
6 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
10 mm
Klinge:
durchgehend
Schlagkappe:
ja
Griff:
Kraftform-Plus
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5018264001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitzschraubendreher wera, vde-schraubendreher (schlitz), 62640055, Elektrikerschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Handschraubendreher, Handschraubenzieher, Handwerkzeug, QR4027912, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubmeißel, Schraubwerkzeug, Vergaserschraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Wera, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
365
20
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 6,45*
1 Tag
365
1
€ 6,90*
ab € 5,12*
€ 6,57*
1 Tag
116
1
€ 7,90*
ab € 5,66*
€ 7,30*
4 Tage
307
1
€ 4,79*
ab € 5,72*
€ 7,32*
1 Tag
255
1
€ 7,90*
ab € 5,79*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 129,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05018274001
ab € 17,26*
Ähnlich
Wera
05007675001
ab € 7,18*
Ähnlich
Wera
05007677001
ab € 8,70*
Ähnlich
Wera
05007676001
ab € 7,77*
Ähnlich
Wera
05018260001
ab € 3,48*
Ähnlich
Wera
05018262001
ab € 3,90*
Ähnlich
Wera
05018266001
ab € 6,25*
Ähnlich
Wera
05018270001
ab € 10,45*
Ähnlich
Wera
05018268001
ab € 8,29*
Ähnlich
Wera
05018272001
ab € 13,22*
Ähnlich
RS Pro
1829666
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.