Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 932A Schlitz 5,5x1x100mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher 932A Schlitz 5,5x1x100mm Wera
Schraubendreher 932A Schlitz 5,5x1x100mm Wera
Schraubendreher 932A Schlitz 5,5x1x100mm Wera
Schraubendreher 932A Schlitz 5,5x1x100mm Wera
Schraubendreher 932A Schlitz 5,5x1x100mm Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288018021
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     3062640055
EAN/GTIN:
     4013288018021
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher für Schlitz, mit Schlagkappe Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen. Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit durchgehender Sechskantklinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen. Schraubmeißel Klinge mit Black Point-Beschichtung für mehr Drehmoment, hohen Korrosionsschutz und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Abrollschutz und Schlagkappe. Ergonomischer Kraftform-Plus-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Abrollschutz und Schlagkappe.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
5,5 mm
Klingenstärke:
1,0 mm
Klingenlänge:
100 mm
Sechskant-Schlüsselhilfe:
6 + 10 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Sperrcode:
0
Sechskant:
6 + 10 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3062640055
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitzschraubendreher wera, vde-schraubendreher (schlitz), Werkzeug, Werkzeugmaschine, Handschraubenzieher, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Schraubmeißel, Elektrikerschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Schraubendreher, Handschraubendreher, Wera, Vergaserschraubendreher, WERA, QR4027912, Vergaser-Schraubendreher, Handwerkzeug, 3062640055, 62640055
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
365
20
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 6,45*
1 Tag
365
1
€ 6,90*
ab € 5,12*
€ 6,57*
1 Tag
116
1
€ 7,90*
ab € 5,66*
€ 7,30*
Lager 7
307
1
€ 4,79*
ab € 5,72*
€ 7,32*
1 Tag
255
1
€ 7,90*
ab € 5,79*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05018274001
ab € 17,26*
Ähnlich
Wera
05007675001
ab € 7,18*
Ähnlich
Wera
05007677001
ab € 8,70*
Ähnlich
Wera
05007676001
ab € 7,77*
Ähnlich
Wera
05018260001
ab € 3,48*
Ähnlich
Wera
05018262001
ab € 3,90*
Ähnlich
Wera
05018266001
ab € 6,25*
Ähnlich
Wera
05018270001
ab € 10,45*
Ähnlich
Wera
05018268001
ab € 8,29*
Ähnlich
Wera
05018272001
ab € 13,22*
Ähnlich
RS Pro
1829666
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.