Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Kraftform 12,0x2,0x200 mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Kraftform 12,0x2,0x200 mm Wera
Schraubendreher Kraftform 12,0x2,0x200 mm Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-130046
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5018272001
EAN/GTIN:
     4013288018069
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubmeißel mit Schlagkappe

Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen.
Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit durchgehender Sechskant-Klinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln.

Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen.



Klinge mit Black Point-Beschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit.
Ergonomischer Kraftform-Griff, Abrollschutz und Schlagkappe.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
12 mm
Klingenstärke:
2 mm
Klingenlänge:
200 mm
6-kant-Klinge:
10 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
16 mm
Klinge:
durchgehend
Schlagkappe:
ja
Griff:
Kraftform-Plus
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5018272001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitzschraubendreher wera, vde-schraubendreher (schlitz), 62640120, Elektrikerschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Handschraubendreher, Handschraubenzieher, Handwerkzeug, QR4027912, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubmeißel, Schraubwerkzeug, Vergaserschraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Wera, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
98
1
€ 6,90*
ab € 13,22*
€ 17,76*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 13,77*
€ 18,57*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,28*
€ 19,21*
1 Tag
114
1
€ 7,90*
ab € 15,00*
€ 20,23*
Lager 6C8MS
98
1
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 25,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05018274001
ab € 17,26*
Ähnlich
Wera
05008712001
ab € 4,48*
Ähnlich
Wera
05018260001
ab € 3,48*
Ähnlich
Wera
05018262001
ab € 3,90*
Ähnlich
Wera
05018264001
ab € 5,12*
Ähnlich
Wera
05018266001
ab € 6,25*
Ähnlich
Wera
05018270001
ab € 10,45*
Ähnlich
Wera
05018268001
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.