| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1300524 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: RS56016 EAN/GTIN: 4024213560164 |
| |
|
| | |
| Markierungsband Easy Tape • Selbstklebende Markierungsbänder • Aus robustem, widerstandsfähigen PVC (Vinyl) • Auf einer Seite mit einem druckempfindlichen Kleber behandelt • Hoch belastbar • Für gerade und gebogene Linien • Lässt sich rückstandsfrei entfernen Weitere Informationen: | | Breite: | 75 mm | Länge: | 33 m | Marke: | Keine | Farbe: | rot/weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierband rot, bodenmarkierband, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 11,16* | € 14,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 14,92* | € 19,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,45* | ab € 15,06* | € 19,57* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 15,58* | € 20,26* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 20,00* | € 26,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,60607* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|