Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEE Kugelhahn BR 842 Hebelgriff, IG/IG G 1", PN40, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEE Kugelhahn BR 842 Hebelgriff, IG/IG G 1", PN40, Edelstahl
BEE Kugelhahn BR 842 Hebelgriff, IG/IG G 1", PN40, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1301047
Hersteller:
     BEE
Herst.-Nr.:
     00VOHACQDIN
EAN/GTIN:
     4260008243960
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn 842 aus Edelstahl

• Zweiteiliges Gehäuse, verschraubt
• Voller Durchgang nach DIN EN 1983
• Mit ausblassicherer Schaltwelle und einstellbarer Stopfbuchse (Stopfbuchsmutter muss in zeitlichen Abständen nachgezogen werden)
• Für Wasser allgemein, Druckluft, Kraftstoffe, Wasserdampf, Heizöl, Heizungskreisläufe, schwache Säuren, schwache Laugen, R-134a, Wasser-Glykol-Mischungen, Öl, Thermoöl, Tyfocor
• Innengewinde nach DIN EN 10226-1
• Baulänge nach DIN 3202 M3
• Material Gehäuse: Edelstahl 1.4408
• Material Kugel: Edelstahl 1.4408
• Material Kugeldichtung: PTFE
• Material Schaltwelle: Edelstahl 1.4401
• Material Schaltwellendichtung: PTFE
• Material Griff: Edelstahl mit blauer Kunststoffummantelung
• Betriebsdruck max.: 64 bar
• Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis max. +180 °C (abhängig vom Betriebsdruck)

Weitere Informationen:
Innengewinde:
1 Zoll
DN:
25 mm
Baulänge:
90 mm
Herstellername:
G. Bee GmbH
Marke:
BEE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 33,80*
€ 43,83*
€ 4,90*
ab € 32,94*
€ 44,26*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 34,49*
€ 44,69*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 36,38*
€ 46,90*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 33,41*
€ 48,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 15 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.