Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz Spibo. HSS-G lang 14,0mm x 315mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz Spibo. HSS-G lang 14,0mm x 315mm Famag
Holz Spibo. HSS-G lang 14,0mm x 315mm Famag
Holz Spibo. HSS-G lang 14,0mm x 315mm Famag
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1301395
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1599314
EAN/GTIN:
     4026271273956
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
holzspiralbohrer famag
Holzspiralbohrer HSS-G

• 2 Vorschneidern und 2 Hauptschneiden • Rechtslaufend • Geeignet für alle Holzwerkstoffe, auch Hartholz

Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Spirallänge:
250 mm
Schaft-Ø:
13 mm
Gesamtlänge:
315 mm
Markenname:
FAMAG
Herstellername:
Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1599314
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,80*
€ 63,98*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 50,67*
€ 64,47*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 50,98*
€ 65,00*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 53,84*
€ 67,93*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 50,93*
€ 69,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.