Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Hängeregistr.rahm.,9007214,Stahl aluopt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeregistr.rahm.,9007214,Stahl aluopt.
Hängeregistr.rahm.,9007214,Stahl aluopt.
Hängeregistr.rahm.,9007214,Stahl aluopt.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1302993
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9007214
EAN/GTIN:
     4023149031533
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
Küchen-Systemtechnik
hängerahmen hettich
Hängeregistraturrahmen Systema Top 2000

• Für Endlos- und Korpusbauweise
• Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren
• Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 50 und 60
• Zugstücke sind am Hängeregistraturrahmen vormontiert
• Werkzeuglose Aufschiebemontage
• Stahl pulverbeschichtet

Hinweise:
• Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör
• Bei Einsatz hinter Drehtüren wird ein Abdeckprofil empfohlen

Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex:
• Maß X = 13 mm für Standardschränke
• Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9007214
Abmessung:
736 x 352 mm
Korpustiefe:
392 mm
Korpusbreite:
800 mm
Oberfläche:
Aluminium Optik
Herstellerartikelnummer:
9007214
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 30,56*
€ 36,48*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 30,655*
€ 36,7266*
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 31,4352*
€ 37,5852*
2 Tage
52
1
€ 5,90*
ab € 37,63*
€ 51,05*
3 Tage
33
1
€ 7,90*
ab € 43,49*
€ 57,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 36,7266*
€ 43,70465
pro Stück
ab 200 Stück
€ 36,6411*
€ 43,60291
pro Stück
ab 400 Stück
€ 36,601*
€ 43,55519
pro Stück
ab 800 Stück
€ 36,598*
€ 43,55162
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 36,595*
€ 43,54805
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,655*
€ 36,47945
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.672,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9078681
ab € 33,1279*
Zubehör
Hettich
9078695
ab € 33,6385*
Zubehör
Hettich
0052996
ab € 0,0544*
Zubehör
Hettich
0076222
ab € 0,0598*
Zubehör
Hettich
9132871
ab € 5,5161*
Zubehör
Hettich
0046701
ab € 0,2096*
Zubehör
Hettich
0040435
ab € 44,2723*
Zubehör
Hettich
0040433
ab € 45,30*
Zubehör
Hettich
9078709
ab € 4,5061*
Zubehör
Hettich
9078710
ab € 4,9482*
Zubehör
Hettich
9078711
ab € 13,7583*
Zubehör
Hettich
9078712
ab € 14,2093*
Zubehör
Hettich
9039372
ab € 2,4031*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.