Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Hängeregistr.rahm.,1054417,Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeregistr.rahm.,1054417,Stahl schwarz
Hängeregistr.rahm.,1054417,Stahl schwarz
Hängeregistr.rahm.,1054417,Stahl schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1303021
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1054417
EAN/GTIN:
     4023149028823
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
Küchen-Systemtechnik
hängerahmen hettich
Hängeregistraturrahmen Systema Top 2000

• Für Endlos- und Korpusbauweise
• Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren
• Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 50 und 60
• Zugstücke sind am Hängeregistraturrahmen vormontiert
• Werkzeuglose Aufschiebemontage
• Stahl pulverbeschichtet

Hinweise:
• Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör
• Bei Einsatz hinter Drehtüren wird ein Abdeckprofil empfohlen

Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex:
• Maß X = 13 mm für Standardschränke
• Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
1054417
Abmessung:
936 x 352 mm
Korpustiefe:
392 mm
Korpusbreite:
1000 mm
Oberfläche:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
1054417
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 33,08*
€ 38,67*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 32,9835*
€ 38,9444*
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 34,1668*
€ 39,8468*
2 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 40,98*
€ 54,38*
15 Tage
573
1
€ 6,99*
ab € 42,07*
€ 55,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 38,9444*
€ 46,34384
pro Stück
ab 200 Stück
€ 38,8427*
€ 46,22281
pro Stück
ab 400 Stück
€ 38,8101*
€ 46,18402
pro Stück
ab 800 Stück
€ 38,8068*
€ 46,18009
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 38,7935*
€ 46,16427
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,9835*
€ 39,25037
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.894,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9078681
ab € 33,1279*
Zubehör
Hettich
9078695
ab € 33,6385*
Zubehör
Hettich
0052996
ab € 0,0544*
Zubehör
Hettich
0076222
ab € 0,0598*
Zubehör
Hettich
9132814
ab € 6,2595*
Zubehör
Hettich
0046701
ab € 0,2096*
Zubehör
Hettich
0040435
ab € 44,2723*
Zubehör
Hettich
0040433
ab € 45,30*
Zubehör
Hettich
9078709
ab € 4,5061*
Zubehör
Hettich
9078710
ab € 4,9482*
Zubehör
Hettich
9078711
ab € 13,7583*
Zubehör
Hettich
9078712
ab € 14,2093*
Zubehör
Hettich
9039362
ab € 2,3373*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.