Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Aluminiumklebeband 1436F 50mmX50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
3M™ Aluminiumklebeband 1436F 50mmX50m
3M™ Aluminiumklebeband 1436F 50mmX50m
3M™ Aluminiumklebeband 1436F 50mmX50m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1303251
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000111971
EAN/GTIN:
     4001895775239
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
3M™-Aluminiumklebeband 1436

• Weich-Aluminiumklebeband
• Mit einem Synthese-Kautschuk Klebstoff
• Leicht zu entfernenden Schutzabdeckung
• Für Klimaanlagen, in der Bauindustrie und im Handwerk z.B. zum Abdichten, Schützen und für Installationen
• Zum Schutz von Bauteilen gegen Brandschäden
• Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Marke:
3M™
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7000111971
Farbe:
silber
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
108
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 12,90*
1 Tag
144
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 13,64*
1 Tag
144
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 13,71*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 10,87*
€ 14,20*
Lager 6C8MS
384
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 13,33*
€ 15,48*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 15,48*
€ 18,42
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,98*
€ 17,83
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 14,75*
€ 17,55
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 14,70*
€ 17,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 247,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.