| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1304397 Herst.-Nr.: 3275P EAN/GTIN: 4000903327514 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Drucksprühgerät PROFI PLUS FPM • Spiralschlauch • Ergonomisches Abstellventil mit Filter schont das Handgelenk • Filter ist leicht zu reinigen und schützt die Düse vor Verstopfung • Sicherheitsverriegelung am Abstellventil schützt vor unbeabsichtigtem Sprühen • Extra große Einfüllöffnung mit integriertem Einfülltrichter für einfaches Befüllen und Entleeren ohne Verschütten • Fuß mit Fußtritt für stabilen Stand beim Pumpen • Spritz- und Verlängerungsrohrhalter zur platzsparenden und sicheren Aufbewahrung • Trichterabdeckung verhindert das Verunreinigen des Sprühmittels durch Dreck und dient zum Schutz vor Verschmutzung und Verstopfen der Düse • Schlauchanschluss mit Filter zum Schutz vor Verstopfung der Düse • Tragegurt für das seitliche Tragen über einer Schulter • Geprägte Füllstandskala, den Füllstand jederzeit im Blick • Düse für fein zu verteilende Flüssigkeiten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Füllinhalt: | 5 l | max. Betriebsdruck: | 3 bar | Marke: | MESTO® | Herstellername: | MESTO Spritzenfabrik | Herstellerartikelnummer: | 3275P |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, drucksprühgerät 3 bar, Blumensprüher, Drucksprüher, Gartenpflege, Sprühflasche, Vielzwecksprüher, Zerstäuber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 74,13* | € 84,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 85,70* | € 104,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 83,84* | € 107,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 90,51* | € 108,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 91,55* | € 112,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|