Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGVM24-230GEX DMS WINKELSCHLEIFER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGVM24-230GEX DMS WINKELSCHLEIFER IN2
AGVM24-230GEX DMS WINKELSCHLEIFER IN2
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1322526
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933402475
EAN/GTIN:
     4002395234370
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer 230 mm
B-Guard-Sicherheitskupplung: mechanische Anti-Kickback-Funktion
Staubgeschützter 2400-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
Autobalancer
Vibrationsgedämpfter Handgriff und vibrationsgedämpftes Gehäuse reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
Vibrationen (3-achsig) nur 2,5 m/s²
Drehbarer Handgriff
FIXTEC™-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
Netzkabel 4 m
Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
Lieferumfang: Schutzhaube
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, AGVM24-230GEX DMS WINKELSCHLEIFER IN2
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,98*
€ 332,55*
€ 4,90*
ab € 303,43*
€ 348,69*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,06*
€ 350,59*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,34*
€ 368,95*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,94*
€ 381,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,59*
€ 417,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,40*
€ 402,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 336,71*
€ 400,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,23*
€ 375,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 314,44*
€ 374,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,70*
€ 368,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,06*
€ 357,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4933402450
ab € 212,34*
Ähnlich
Milwaukee
4933402490
ab € 261,79*
Ähnlich
Milwaukee
4933402495
ab € 303,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.