Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933402450
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933402450
EAN/GTIN:
     4002395234325
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer milwaukee
Staubgeschützter 2400-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer<br> Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten<br> Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz<br> Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck<br> Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors<br> Netzkabel 4 m<br> Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel<br> Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
Weitere Informationen:
Anti-Kickback:
Nein
Bremse:
Nein
Drehbarer Handgriff:
Nein
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
6600 min¹
Leistungsaufnahme:
2400 W
Max. Trenntiefe:
68 mm
Schalter:
Totmannschalter
Scheibendurchmesser:
230 mm
Gewicht:
5.3 kg
Spindelgewinde:
M 14
Variable Geschwindigkeit:
Nein
Wiederanlaufschutz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,32*
€ 296,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,65*
€ 283,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,04*
€ 283,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,99*
€ 272,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,34*
€ 252,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932399524
ab € 23,23*
Zubehör
Milwaukee
4932399529
ab € 22,67*
Zubehör
Milwaukee
4932399542
ab € 40,19*
Zubehör
Milwaukee
4932399550
ab € 46,92*
Zubehör
Milwaukee
4932399555
ab € 20,18*
Zubehör
Milwaukee
4932399822
ab € 73,23*
Zubehör
Milwaukee
4932399826
ab € 80,35*
Zubehör
Milwaukee
4932451480
ab € 52,39*
Zubehör
Milwaukee
4932451490
ab € 3,11*
Zubehör
Milwaukee
4932451494
ab € 2,02*
Zubehör
Milwaukee
4932451498
ab € 2,02*
Zubehör
Milwaukee
4932464610
ab € 16,90*
Zubehör
Milwaukee
4932451483
ab € 42,10*
Zubehör
Milwaukee
4932451504
ab € 45,07*
Zubehör
Milwaukee
4932451500
ab € 55,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.