Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1327032 Herst.-Nr.: 1862N EAN/GTIN: 4000896242627 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Abisolieren von flexiblen Leitungen (Litze) und massiven Leitern ⌀ 0,2 bis 6,0 mm2 bzw. AWG 24 – 10 - Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
- Optimal positionierter Seitenschneider bis 2,5 mm2
- Verstellbarer Längenanschlag 6 – 15 mm
- Befestigungsvorrichtung am Griffende
- Klingen auswechselbar
Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile - Made in Germany
- Abmessungen / Länge: 180 mm
Weitere Informationen: | | CrossReference: | 1862 | 4000896007301 | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikation: | HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog | Vorgänger-Artikelnummer: | 1862 | 4000896007301 | hz-class Hauptklasse: | 240280 Abisolierzange | hz-class Unterklassen: | 660360 Elektrische Prüfung ∙ Schutzisoliertes VDE Werkzeug | Bezeichnung Produktgruppe: | Abisolierzange 1862 | Produktgruppe: | 1862 | Länge: | 180 mm | Abmessungen / Länge: | 180 mm | Produktempfehlung: | 839-1 | 0-20/14 | 1803VDE-22 | 8816KV | 5108KV | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21043706 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Werkzeug, Kabel-Entmantelungs-Werkzeug, Zange, Automatische Abisolier-Zange, 1862, 4000896007301, 1862N |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,95* | € 24,29* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,30* | € 25,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,66* | € 25,63* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,50* | € 26,60* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 20,83* | € 33,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|