Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipp-Wandascher Rondo Senior neusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kipp-Wandascher Rondo Senior neusilber
Kipp-Wandascher Rondo Senior neusilber
Artikel-Nr.:
     6C8MS-133023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260058003682
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
;Kipp-Wandascher Rondo

• Mit praktischer Kippvorrichtung
• Ascheraufsatz schwarz beschichtet

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahlblech
Höhe:
145 mm
Ø:
150 mm
Volumen:
2,4 l
Farbe:
neusilber
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, wandaschenbecher, 4260058003682, Aschenbecher, Aschenbescher, Ascher, Kipp-Wandascher
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,86*
€ 34,65*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 32,48*
€ 40,50*
2 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 32,66*
€ 40,53*
1
€ 4,95*
ab € 34,46*
€ 42,84*
Lager 6C8MS
28
1
Frei Haus
ab € 38,16*
€ 50,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 24,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.