Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsch.Plumber, Schweinsleder, Gr.10, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handsch.Plumber, Schweinsleder, Gr.10, FORTIS
Handsch.Plumber, Schweinsleder, Gr.10, FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-135402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784794367
EAN/GTIN:
     4317784794367
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schweinslederhandschuh »Plumber«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Universeller Arbeitshandschuh
• Hoher Tragekomfort
• Für Innen- und Außenbereiche
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
Material: Schweinsnarbenleder
Stärke: 1,1 mm
Farbe: blau-beige

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.1.1.1.
Herstellerartikelnummer:
4317784794367
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
516
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 3,78*
3 Tage
516
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,93*
€ 4,01*
4 Tage
439
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,97*
€ 4,06*
12
pro Paar
€ 4,80*
ab € 3,09*
€ 4,22*
Lager 6C8MS
516
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.