Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Handschuh Blade5, Größe 8, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutz-Handschuh Blade5, Größe 8, FORTIS
Schnittschutz-Handschuh Blade5, Größe 8, FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-135443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784793940
EAN/GTIN:
     4317784793940
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »Blade«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Sehr schnittfestes Material
•Fusselfrei, daher Einsatz im Hightech- und Reinraumbereich möglich
•Sicherer Griff
•Hervorragendes Tastgefühl
Anwendungsbereiche: Glas- und Metallverarbeitung, Papierindustrie, Montagearbeiten mit hoher Schnittgefährdung
Material: Dyneema, Polyurethan, teilbeschichtet
Farbe: grau

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.3.C.
Herstellerartikelnummer:
4317784793940
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 9,02*
€ 11,55*
7 Tage
192
12
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 11,59*
3 Tage
192
12
€ 4,90*
ab € 9,85*
€ 12,29*
3 Tage
192
12
Frei Haus
ab € 10,24*
€ 12,68*
Lager 6C8MS
192
12
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 12,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,77*
€ 15,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paar
ab 36 Paar
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paar
ab 48 Paar
€ 11,54*
€ 13,73
pro Paar
ab 60 Paar
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 153,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.