Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesichtsschutzschirm, FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gesichtsschutzschirm, FORTIS
Gesichtsschutzschirm, FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-135454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784793773
EAN/GTIN:
     4317784793773
Suchbegriffe:
Helm-Gehörschutz-Set
Helm-Kapselgehörschutz-Set
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzschirm

Eigenschaften:
• Einrastend
• Hochklappbar
• Justierbares Überkopfband und Gummizug im Nacken
• Sitzt fest und dennoch komfortabel
Anwendungsbereiche: Für Arbeiten, bei denen das Gesicht vor Spritzern von Chemikalien oder schnell fliegenden Teilchen geschützt werden muss
Zulassung/Norm: 120 m/s nach EN166:2001 B
Material: Klare Polycarbonatscheibe
Maße: 300 mm (B) x 200 mm (H) x 1 mm (Dicke)
Kopfweite: Für alle Kopfgrößen einstellbar

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
4317784793773
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Schweden
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,50*
€ 22,36*
7 Tage
243
€ 4,95*
ab € 16,42*
€ 22,46*
4 Tage
14
€ 4,79*
ab € 16,90*
€ 22,87*
2 Tage
243
€ 6,90*
ab € 17,15*
€ 23,29*
Lager 6C8MS
243
Frei Haus
ab € 17,54*
€ 28,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.