Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Schutzlack HA 750 ml schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Metall-Schutzlack HA 750 ml schwarz
Metall-Schutzlack HA 750 ml schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-135597
Hersteller:
     Hammerite
Herst.-Nr.:
     4007591560063
EAN/GTIN:
     4007591560063
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
rostschutzlack schwarz
HAMMERITE Metall-Schutzlack GLÄNZEND

• Rostschutz und Lackierung in einem, für innen und außen
• Auf Kunstharzbasis, mit DualTech-Schutz
• Rostschützende Lackierung für alle blanken, angerosteten oder mit Altanstrichen versehenen Eisen-Metalle, Nichteisenmetalle nach entsprechender Vorbehandlung (s.u.), wie z. B. Gartenzäune, Gartenmöbel, Treppen- und Balkongeländer, Fenstergitter, Lampen, Fahrräder, Rankgitter, Fenster etc
• Staubtrocken nach ca. 1–2 Stunden
• Überstreichbar nach ca. 6 Stunden
• Ergiebigkeit: ca. 5 m²/l bei 2 Anstrichen
Die Endhärte und der Glanzgrad wird nach ca. 2 Wochen erreicht


Hinweiß: HA = Hammerschlag, GL = Metallschutzlack glänzend, M =Metallschutzlack matt

Weitere Informationen:
Inhalt:
750 ml
Farbe:
HA schwarz
Ausführung:
HA = Hammerschlag
Marke:
HAMMERITE

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: alkydharzlack, 4007591560063, Farbe, Lack, Metallschutzlack, Rostschutz, Schutzlack, Zinkfarbe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 42,98001*
€ 56,15001*
€ 4,90*
ab € 42,39*
€ 57,27*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 44,36001*
€ 57,62001*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 45,36*
€ 58,81002*
Lager 6C8MS
8
Frei Haus
ab € 44,08002*
€ 63,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,21*
€ 75,2199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,44002*
€ 70,73362
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 57,81*
€ 68,7939
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 56,22*
€ 66,9018
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,17*
€ 62,0823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,10002*
€ 60,80902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,46001*
€ 58,85741
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,08002*
€ 52,45522
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 14,69334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammerite
5087601
ab € 41,56002*
Zubehör
Hammerite
5087609
ab € 42,44001*
Zubehör
Hammerite
5087617
ab € 41,93001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.