Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Schutzanzug 1500 WH PLUS, Gr.2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1359524
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     WH15S-00111-06
EAN/GTIN:
     5013756024546
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Schutzanzug AlphaTec® 1500 - Modell 138

Zulassung/Norm: EN ISO 13688:2013; EN 1073-2, EN 1149-5, TYP 5, TYP 6, EN 1149-5* KAKEN-Partikelpenetrationstest, Kategorie III
Eigenschaften :
• Nachweisliche Filterung zu 99,9 % von Partikeln 3 µm* Luft- und wasserdampfdurchlässig
• Atmungsaktiv
• Zur Reduzierung einer Hitzebelastung Optimierte Körperpassform
• Erhöhter Komfort und mehr Sicherheit für den Träger​
• Silikonfrei
Anwendungsbereiche: Maschinen und Anlagen, Biowissenschaften, Metallverarbeitung, Bauarbeiten, Chemie
Material: SMS-Material mit antistatischen Eigenschaften
Farbe: weiß

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
WH15S-00111-06
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
WGNr.:
304A
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,07*
19 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 2,26*
€ 3,07*
13 Tage
unbekannt
30
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,44*
4 Tage
487
1
€ 4,79*
ab € 2,71*
€ 3,64*
1 Tag
831
25
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 92,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
5013756024522
ab € 2,26*
Zubehör
Microgard
WH15S-00111-05
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.