Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1359522 Herst.-Nr.: 5013756024522 EAN/GTIN: 5013756024522 |
| |
|
| | |
| 5013756024522 Schutzanzug »AlphaTec® 1500« - Modell 138 Zulassung/Norm: EN ISO 13688:2013, EN 1073-2, EN 1149-5, TYP 5, TYP 6, EN 1149-5* KAKEN-Partikelpenetrationstest, Kategorie III Eigenschaften: - Nachweisliche Filterung zu 99,9 % von Partikeln 3 µm* Luft- und wasserdampfdurchlässig - Atmungsaktiv - Zur Reduzierung einer Hitzebelastung optimierte Körperpassform - Erhöhter Komfort und mehr Sicherheit für den Träger - Silikonfrei Anwendungsbereiche: Maschinen und Anlagen, Biowissenschaften, Metallverarbeitung, Bauarbeiten, Chemie Material: SMS-Material Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einmalanzug weiß, einmalanzug |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,26* | € 3,12* | | | | | | | 11 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,26* | € 3,12* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,54* | € 3,48* | | | | | 17 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,91* | € 3,66* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,84* | € 3,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 124,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|