| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1361531 Herst.-Nr.: 912162-546_90 EAN/GTIN: 4057121032393 |
| |
|
| | |
| Latzhose 2162 SPLASH - leicht Eigenschaften: • Zweifarbiges Design und dynamische Linienführung • Flammbeständiges PROBAN®-Gewebe Ausführung: • Schutzkleidungsnormen befinden sich in Form von Patchern auf der großen Cargotasche • Träger mit Stretcheinsatz und weitenverstellbarer Bund • Integrierte Knietaschen mit Klettverschluss für Polster • Latztasche mit abgenähter Stifttasche • Zollstock- und Gesäßtasche Material: 100% Baumwolle ca. 330 g/m² Zulassung/Norm: EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1, EN 11611 Klasse 1 / A1 Weitere Informationen: | | Größe: | 90 | Farbe: | kornblau-marine | Herstellerartikelnummer: | 912162/546/90 | Herstellername: | Rofa-Bekleidungswerk GmbH & Co. KG | Markenname: | Rofa |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, arbeitslatzhosen blau, schweißer latzhose, 1864202290, 64202290, Arbeitshose, Hose, Latzhose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,35* | € 84,65* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,44* | € 86,37* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 66,32* | € 86,81* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 65,00* | € 88,69* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 73,38* | € 92,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|