Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuhe TEGERA 130A, Kat. III, weiß/gelb, Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ejendals TEGERA 130A Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Latex, Leder
Ejendals TEGERA 130A Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Latex, Leder
Ejendals TEGERA 130A Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Latex, Leder
Ejendals TEGERA 130A Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Latex, Leder
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1377535
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     130A-6
EAN/GTIN:
     7340118312446
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh für Schweißerarbeiten und Hitzeschutz, ungefüttert, 0,7-0,9 mm Vollnarben Ziegenleder, Cat. III, beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, verstärkter Zeigefinger, verstärkte Nähte, für allgemeine Arbeiten
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schweißerhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
130A-6
Größe:
6
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Eigenschaft:
flammbeständig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 8,55*
€ 11,12*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 8,55*
€ 11,34*
5 Tage
6
6
€ 6,90*
ab € 9,54*
€ 13,00*
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 12,98*
€ 16,05*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Paar
€ 11,34*
€ 13,49
pro Paar
ab 30 Paar
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paar
ab 36 Paar
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paar
ab 48 Paar
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paar
ab 60 Paar
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Paar
Mindestbestellmenge: 24 Paar ( entspricht € 272,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7340118312460
ab € 8,55*
Ähnlich
Ejendals
7340118312484
ab € 8,54*
Ähnlich
Ejendals
7340118312507
ab € 8,54*
Ähnlich
Ejendals
7340118312408
ab € 8,55*
Ähnlich
Ejendals
7340118312422
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.