Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe TEGERA 431, Kat. II, grau/schwarz, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1377840
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     431-7
EAN/GTIN:
     7340118322445
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Robuster, schnitthemmender Handschuh für leicht nasse und ölige Anwendungen. Geschmeidige CUT B Leistung dank Garn mit 13G CRF® Technologie. Mikroschaum-Oberfläche auf der Handfläche ergibt hervorragenden Grip. 2-fach nitrilgetaucht für mehr Beständigkeit gegen Öl und Fett. Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C. Schmutz kaschierendes Dunkelgrau und Schwarz für lange Produktlebensdauer. EN 388:2016, 4X43B EN 407:2004, X1XXXX
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
431
Größe:
7
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
hitzebeständig
Gauge:
13
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 7,51*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 7,66*
6 Tage
9
6
€ 6,90*
ab € 6,23*
€ 8,73*
12
Frei Haus
ab € 6,79584*
€ 8,92417*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 7,03*
€ 9,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Paar
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paar
ab 30 Paar
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paar
ab 36 Paar
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paar
ab 48 Paar
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Paar
Mindestbestellmenge: 24 Paar ( entspricht € 183,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
431-5
ab € 5,49*
Ähnlich
Tegera
431-10
ab € 5,48*
Ähnlich
Tegera
431-11
ab € 5,51*
Ähnlich
Tegera
431-12
ab € 5,53*
Ähnlich
Tegera
431-6
ab € 5,51*
Ähnlich
Tegera
431-8
ab € 5,53*
Ähnlich
Tegera
431-9
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.