Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuhe TEGERA 883A, Kat. II, grau/schwarz, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ejendals TEGERA 883 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Nitrilschaum, Nylon, Spandex
Ejendals TEGERA 883 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Nitrilschaum, Nylon, Spandex
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1378365
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     883A-9
EAN/GTIN:
     7340118322094
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Geschmeidiger, weicher Synthetikhandschuh aus 15-gg-Strick, Handfläche mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung. Touchscreenfähig. Ideal für Präzisionsarbeiten, Feinmontagearbeiten, Abnahmeprüfungen und vergleichbare Tätigkeiten in trockenen und feuchten Umgebungen. Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C. Hautverträglichkeit mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat bestätigt.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schutzhandschuh (mechanisch)
Marke:
TEGERA®
Modell:
883A-9
Größe:
9
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
atmungsaktiv
Gauge:
15
Touchscreenfähig:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,30*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,41*
€ 3,30*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,61*
5 Tage
55
12
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 3,71*
4 Tage
42
12
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Paar
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Paar
Mindestbestellmenge: 24 Paar ( entspricht € 86,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.