Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-BandschleifmaschineBS 200 Plus Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombi-BandschleifmaschineBS 200 Plus Metabo
Kombi-BandschleifmaschineBS 200 Plus Metabo
Kombi-BandschleifmaschineBS 200 Plus Metabo
Kombi-BandschleifmaschineBS 200 Plus Metabo
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1380663
Hersteller:
     604220000
Herst.-Nr.:
     604220000
EAN/GTIN:
     4061792226050
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Kombibandschleifmaschine
Kombischleifmaschine
Metabo Ersatzteile
Kombi-Bandschleifmaschine BS 200 Plus

Universelle Kombimaschine mit Schleifband und Schleifscheibe zum Bearbeiten von Holz und Metall. Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen.
Produkteigenschaften:
• Für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten
• Integriertes LED-Licht
• Großer, um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm für zwei gängige Schleifbandlängen
• Werkzeuglose Neigungsverstellung des Bandschleifarms
• Flexibles Arbeiten auf der großen Schleiffläche oder alternativ an der Rundung des Bandschleifarms
• Absauganschluss am Bandschleifarm, passend für gängige Anschlussmuffen
• Gummiantriebsrad im Bandschleifarm mit Rillen für schnelle Wärmeabführung
• Schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel nach Öffnen der Abdeckung
• Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche
Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheibe 60 N, Gewebeschleifband K 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel


Beim Kauf dieser Maschine erhalten Sie das FullService-Programm kostenlos dazu. Hierfür einfach Ihre Maschine über die Metabo App oder metabo-service.com registrieren.
Weitere Informationen:
Marke:
Metabo
Leistung:
600 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
2980 min-1
Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung):
200 x 25 x 32 mm
Bandabmessung (B x L):
50 x 1000/1020 mm
Gewicht:
16,9 kg
Herstellername:
Metabowerke GmbH
Herstellerartikelnummer:
604220000
Markenname:
Metabo
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe normalkorund, schleifbockscheibe, schleifbockscheibe metabo, 01940786, 4001940786, Bandschleifer, Kombi-Schleifmaschine, Metabo, Schleifer, Schleifmaschine
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 247,45*
€ 279,24*
€ 4,90*
ab € 244,26*
€ 279,25*
€ 3,50*
ab € 247,54*
€ 282,56*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 252,41*
€ 284,02*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,08*
€ 303,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,30*
€ 360,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,92*
€ 343,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 286,02*
€ 340,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,72*
€ 325,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 272,35*
€ 324,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 271,67*
€ 323,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,55*
€ 320,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,08*
€ 311,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.