Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Südlohn Kippmulde KN 250 l RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Südlohn Kippmulde KN 250 l RAL 5012
Bauer Südlohn Kippmulde KN 250 l RAL 5012
Bauer Südlohn Kippmulde KN 250 l RAL 5012
Bauer Südlohn Kippmulde KN 250 l RAL 5012
Bauer Südlohn Kippmulde KN 250 l RAL 5012
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1382549
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KN 250 RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462038028
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Kippmulde Typ KN, niedrig

• Mulde: robuste Stahlblechkonstruktion, öl- und wasserdicht verschweißt mit Randverstärkung
• Grundrahmen: aus Stahl mit Einfahrtaschen
• Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
• Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
• Mittels Stapler leicht versetzbar
• Rollen nachrüstbar
Weitere Informationen:
Typ:
KN 250
Volumen:
250 l
Farbe:
RAL 5012
Oberfläche:
lackiert
Maße B x T x H:
670 x 1375 x 530 mm
Schüttkantenhöhe:
530 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
285/170/55 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht:
62 kg
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, 30912552, 7830912552, Kippmulde, Lagerbehälter, Mulde, Stahlbehälter, Transportbehälter, Transportmulde
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,58*
€ 411,68*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,74*
€ 411,70*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,85*
€ 411,94*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,89*
€ 413,98*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 349,74*
€ 420,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,94*
€ 490,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,81*
€ 468,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 389,88*
€ 463,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,56*
€ 446,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 373,69*
€ 444,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 373,12*
€ 444,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,40*
€ 437,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,85*
€ 416,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 74,91*
Zubehör
Bauer
Satz Vollgummi Lenk- und Bockrollen, Ø 200 mm
ab € 99,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.