| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1382651 Herst.-Nr.: SKK 1000 VZK EAN/GTIN: 4052462040267 |
| |
|
| | |
| Späne-Kippmulde, Typ SKK, kastenförmig • Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt • Grundrahmen: mit Einfahrtaschen • Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen • Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Rollen nachrüstbar Weitere Informationen: | | Typ: | SKK 1000 | Volumen: | 1000 l | Farbe: | feuerverzinkt EN ISO 1461 | Maße B x T x H: | 1110 x 1420 x 975 mm | Schüttkantenhöhe: | 560 mm | Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: | 725/170/55 mm | Tragkraft: | 300 kg | Gewicht: | 151 kg | Herstellername: | Bauer GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, spänewagen bauer, kippwagen, 30912616, 7830912616, Lagerbehälter, Mulde, Späne-Kippmulde, Stahlbehälter, Transportbehälter, Transportmulde |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 787,59* | € 858,10* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 780,64* | € 858,12* | | | | Lager 6C8MS | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 765,06* | € 858,21* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 812,72* | € 889,91* | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 847,00* | € 921,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|