Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Container 1 SL 425x600x175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAU Container 1 SL 425x600x175
RAU Container 1 SL 425x600x175
RAU Container 1 SL 425x600x175
RAU Container 1 SL 425x600x175
RAU Container 1 SL 425x600x175
RAU Container 1 SL 425x600x175
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1383795
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-USDL-1-1A.11
EAN/GTIN:
     4040376221636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Unterbaucontainer für Serie adlatus 150 und 300

• Nicht nachrüstbar
• Montage: werksseitig rechtsbündig
• Schubladen: Größe M, Tragkraft: 35 kg, Auszug: ca. 90 %
• Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln
• Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau


Hinweis: Bitte beachten Sie das beigefügte Wareneingangsprotokoll des Herstellers Rau.
Weitere Informationen:
Abb.:
(1)
Maße B x T x H:
425 x 600 x 175 mm
Schubladen Fronthöhe:
1x 150 mm
Schubladen-Innenmaße B x T:
390 x 560 mm
Herstellername:
Rau GmbH
Herstellerartikelnummer:
08 USDL-1-1A.11
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Lieferbedingungen:
5T
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,29*
€ 223,32*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,05*
€ 223,32*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,14*
€ 232,51*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,74*
€ 234,27*
15 Tage
25
Frei Haus
ab € 198,78*
€ 242,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,32*
€ 265,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,39*
€ 257,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,45*
€ 240,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 200,93*
€ 239,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 199,92*
€ 237,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,38*
€ 236,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 7,72*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,22*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-60-90
ab € 14,79*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 10,41*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-60-90
ab € 9,29*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.