Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Schr.-Dr. 5,5x125 mm VDE Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Schr.-Dr. 5,5x125 mm VDE Wera
Steckschlüssel-Schr.-Dr. 5,5x125 mm VDE Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-139014
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5005300001
EAN/GTIN:
     4013288032485
Suchbegriffe:
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
VDE-Innensechskant-Schraubendreher
VDE-Innensechskant-Schraubenzieher
VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher

Ausführung: Mit runder Klinge, brüniert und isoliert. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900:2004.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5,5 mm
Klingenlänge:
125 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5005300001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüssel-schraubendreher wera, 6kt steckschlüssel, 58030055, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, QR4027684, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher, Wera, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 7,34*
€ 9,75*
Lager 6C8MS
12
10
Frei Haus
ab € 8,03*
€ 9,92*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 8,18*
€ 10,87*
5 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 8,20*
€ 10,90*
1
€ 5,90*
ab € 7,87*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05005325001
ab € 11,13*
Zubehör
Wera
05005305001
ab € 8,01*
Zubehör
Wera
05005310001
ab € 8,60*
Zubehör
Wera
05005315001
ab € 9,53*
Zubehör
Wera
05005320001
ab € 10,27*
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 551,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.