Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher VDE 8 x1,2x175 mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher VDE 8 x1,2x175 mm Wera
Schraubendreher VDE 8 x1,2x175 mm Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-139056
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5006130001
EAN/GTIN:
     4013288027283
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher WERA

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.



Mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
8 mm
Klingenstärke:
1,2 mm
Klingenlänge:
175 mm
Lasertip:
Ja
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5006130001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-vde-schraubendreher wera, vde-schraubendreher (torx®), 62820080, Elektrikerschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Handschraubendreher, Handschraubenzieher, Handwerkzeug, QR4027923, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Vergaserschraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Wera, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,34*
€ 8,69*
2 Tage
124
1
€ 6,90*
ab € 6,98*
€ 8,71*
Lager 6C8MS
124
10
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 9,05*
3 Tage
120
1
€ 7,90*
ab € 7,86*
€ 9,74*
7 Tage
124
1
€ 4,95*
ab € 7,86*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000828030
ab € 3,71*
Ähnlich
Wera
05006100001
ab € 2,78*
Ähnlich
Wera
05006105001
ab € 2,89*
Ähnlich
Wera
05006110001
ab € 3,31*
Ähnlich
Wera
05006115001
ab € 3,87*
Ähnlich
Wera
05006116001
ab € 4,34*
Ähnlich
Wera
05006120001
ab € 4,32*
Ähnlich
Wera
05006121001
ab € 5,19*
Ähnlich
Wera
05006125001
ab € 5,83*
Ähnlich
Wera
05006126001
ab € 6,48*
Ähnlich
Wera
05006440001
ab € 4,11*
Ähnlich
Wera
05006441001
ab € 4,98*
Ähnlich
Wera
05006442001
ab € 5,67*
Ähnlich
Wera
05006150001
ab € 3,20*
Ähnlich
Wera
05006152001
ab € 4,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.