Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher VDE PH 0x 80 mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher VDE PH 0x 80 mm Wera
Schraubendreher VDE PH 0x 80 mm Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-139060
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5006150001
EAN/GTIN:
     4013288027290
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips, WERA

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.



Mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz.

Weitere Informationen:
Größe:
PH 0
Klingenlänge:
80 mm
Lasertip:
Nein
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5006150001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schlitz-vde-schraubendreher wera, vde-schraubendreher (torx®), vde-schraubendreher ph0, 63320000, Handschraubendreher, Handschraubenzieher, Handwerkzeug, Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Phillips-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubendreher, QR4027965, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, Vergaserschraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Wera, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
93
1
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 4,49*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 3,56*
€ 4,52*
4 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 3,59*
€ 4,58*
Lager 6C8MS
93
20
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 4,58*
1
€ 5,90*
ab € 3,13*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 91,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000828034
ab € 1,81*
Ähnlich
Wera
05006115001
ab € 3,78*
Ähnlich
Wera
05006120001
ab € 4,19*
Ähnlich
Wera
05006125001
ab € 5,64*
Ähnlich
Wera
05006130001
ab € 6,16*
Ähnlich
Wera
05006440001
ab € 3,81*
Ähnlich
Wera
05006441001
ab € 4,54*
Ähnlich
Wera
05006442001
ab € 5,11*
Ähnlich
Wera
05006153001
ab € 6,56*
Ähnlich
Wera
05006152001
ab € 3,97*
Ähnlich
Wera
05006154001
ab € 5,49*
Ähnlich
Wera
05006159001
ab € 8,53*
Ähnlich
Wera
05006156001
ab € 6,19*
Ähnlich
Wera
05006158001
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.