Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Electronics V 23 GA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VARTA Electronics V 23 GA
VARTA Electronics V 23 GA
Artikel-Nr.:
     6C8MS-140042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008496261628
Suchbegriffe:
Batterie MN21
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Batterie 12 V, VARTA ELECTRONICS Alkaline V23GA

Für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen.

Weitere Informationen:
Verpackung:
1er Blister
Kapazität:
50 mAh
Ø:
10,3 mm
Höhe:
28,5 mm
Marke:
VARTA
Angebote (68)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,51*
€ 0,66*
12 Tage
5480
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,66*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,51*
€ 0,66*
2 Tage
26
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,67*
Lager 6C8MS
148
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394203969
ab € 1,21*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,77*
Ähnlich
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 2,44*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,62*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,33*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
04227 101 401
ab € 0,69*
Ähnlich
Varta
4276101401
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.