Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugrucksack 542TB 340x200x400mm Plano


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugrucksack 542TB 340x200x400mm Plano
Werkzeugrucksack 542TB 340x200x400mm Plano
Artikel-Nr.:
     6C8MS-140447
Hersteller:
     Mungo
Herst.-Nr.:
     542TB
EAN/GTIN:
     8010904654218
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Werkzeugrucksack 542 Technics

• Polyester
• Einsteckfächer in der Innentasche
• Außentasche für lange Gegenstände
• Doppelter Boden mit Kleinteilebox
• Mit Tragegriff, verstellbaren Schultergurten und Gummifüßen

Lieferung: Ohne Inhalt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
320 mm
Breite außen:
200 mm
Höhe außen:
400 mm
Gewicht ca.:
1900 g
Markenname:
PLANO
Herstellername:
Mungo s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
542TB
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, werkzeugrucksack plano, montage rucksack, 74040025, Arbeitsschutz, Auffanggurte, Höhensicherungsgeräte, Plano, Sicherungsgeräte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 4,79*
ab € 45,13*
€ 57,86*
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 44,91*
€ 57,89*
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 45,94*
€ 59,08*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 47,41*
€ 60,76*
Lager 6C8MS
14
Frei Haus
ab € 44,96*
€ 62,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plano
0513000NR
ab € 24,75*
Zubehör
Plano
05431NR
ab € 20,88*
Zubehör
Plano
05451NR
ab € 17,29*
Zubehör
Plano
05521NR
ab € 43,95*
Zubehör
Plano
05541NR
ab € 23,49*
Zubehör
Plano
05561NR
ab € 12,67*
Zubehör
Plano
05581NR
ab € 12,83*
Zubehör
Plano
05591NR
ab € 32,74*
Zubehör
Plano
19591ZR
ab € 17,44*
Zubehör
Plano
110E1NR
ab € 75,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.