Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 42
STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 42
STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 42
STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 42
STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 42
STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 42
STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 42
STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 42
STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 42
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1423036
Hersteller:
     Stabilus
Herst.-Nr.:
     6130A/42
EAN/GTIN:
     4033965053497
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »6130 A«, S1 ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD
Ausführung:
• Optimale Dämpfung im Fersen- und Ballenbereich
• Antistatisch
• Öl- und benzinbeständig
• Rutschhemmend
Fußbett: „Vibratec-" Fersen- und Vorfußdämpfung
Brandsohle: Biagioli-Brandsohle
Sohle: PU/PU-Sohle
Material: Schaft aus hochwertigen Textilien, Futter aus atmungsaktivem Leder und Funktionstextilien
Sicherheit: Alukappe

Weitere Informationen:
Größe:
42
Weite:
Komfortbreite
Herstellerartikelnummer:
6130A/42
Herstellername:
Stabilus Safety GmbH
Marke:
STABILUS®
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 67,42*
€ 85,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,43*
€ 85,43*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 66,18*
€ 89,06*
13 Tage
2
€ 6,99*
ab € 76,87*
€ 96,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 78,09*
€ 97,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,06*
€ 105,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,44*
€ 104,05
pro Paar
ab 3 Paar
€ 83,94*
€ 99,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,64*
€ 92,39
pro Paar
ab 6 Paar
€ 76,47*
€ 91,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,68*
€ 88,87
pro Paar
ab 12 Paar
€ 74,30*
€ 88,42
pro Paar
ab 18 Paar
€ 74,12*
€ 88,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,18*
€ 78,75
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 66,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stabilus Safety
6134A-41
ab € 63,45*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-44
ab € 66,25*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-45
ab € 66,19*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-47
ab € 66,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.