Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Halbschuh 6130A, ESD, S1, Gr. 42
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7AS-SA4033965053497
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4033965053497
EAN/GTIN:
4033965053497
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »6130 A«, S1 ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD Ausführung: • Optimale Dämpfung im Fersen- und Ballenbereich • Antistatisch • Öl- und benzinbeständig • Rutschhemmend Fußbett: „Vibratec-" Fersen- und Vorfußdämpfung Brandsohle: Biagioli-Brandsohle Sohle: PU/PU-Sohle Material: Schaft aus hochwertigen Textilien, Futter aus atmungsaktivem Leder und Funktionstextilien Sicherheit: Alukappe
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635397
Größe:
42
... >
Arbeitsschutz
>
Lager 7
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
esd schuhe gr 42 s1
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
Sicherheitshalbschuh
,
Schuh
,
Schuhe
,
Halbschuh
,
00000000
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 67,42*
€ 85,42*
Lager 7
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,43*
€ 85,43*
Lager 6C8MS
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 66,18*
€ 89,06*
Lager 6QTZH
13 Tage
2
€ 6,99*
ab € 76,87*
€ 96,08*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 78,09*
€ 97,45*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,43*
€ 101,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,31*
€ 100,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,90*
€ 93,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,44*
€ 90,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,43*
€ 80,24
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 67,43* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sicherheitssandale 6134A Größe 41 schwarz/rot
Stabilus Safety
6134A-41
ab € 63,45*
Ähnlich
Sicherheitsschuh 6130A Größe 44 schwarz/rot
Stabilus Safety
6130A-44
ab € 66,25*
Ähnlich
Sicherheitsschuh 6130A Größe 45 schwarz/rot
Stabilus Safety
6130A-45
ab € 66,19*
Ähnlich
Sicherheitsschuh THILO LOW Gr.47 schwarz/rot S1 SRA ESD EN20345
Stabilus Safety
6130A-47
ab € 66,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen