Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 45
STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 45
STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 45
STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 45
STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 45
STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 45
STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 45
STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 45
STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 45
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1423039
Hersteller:
     Stabilus
Herst.-Nr.:
     6130A/45
EAN/GTIN:
     4033965053527
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »6130 A«, S1 ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD
Ausführung:
• Optimale Dämpfung im Fersen- und Ballenbereich
• Antistatisch
• Öl- und benzinbeständig
• Rutschhemmend
Fußbett: „Vibratec-" Fersen- und Vorfußdämpfung
Brandsohle: Biagioli-Brandsohle
Sohle: PU/PU-Sohle
Material: Schaft aus hochwertigen Textilien, Futter aus atmungsaktivem Leder und Funktionstextilien
Sicherheit: Alukappe

Weitere Informationen:
Größe:
45
Weite:
Komfortbreite
Herstellerartikelnummer:
6130A/45
Herstellername:
Stabilus Safety GmbH
Marke:
STABILUS®
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,43*
€ 85,48*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,44*
€ 85,49*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,19*
€ 89,11*
13 Tage
1
€ 6,99*
ab € 77,05*
€ 96,14*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 78,14*
€ 97,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,11*
€ 106,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,49*
€ 104,11
pro Paar
ab 3 Paar
€ 83,99*
€ 99,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,69*
€ 92,45
pro Paar
ab 6 Paar
€ 76,53*
€ 91,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,73*
€ 88,93
pro Paar
ab 12 Paar
€ 74,36*
€ 88,49
pro Paar
ab 18 Paar
€ 74,17*
€ 88,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,19*
€ 78,77
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 66,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stabilus Safety
6134A-41
ab € 63,45*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-42
ab € 66,18*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-44
ab € 66,25*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-47
ab € 66,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.