Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Aqua Offshore Winter, S3, Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4260108687442
Hersteller:
     L. Priebs
Herst.-Nr.:
     4260108687442
EAN/GTIN:
     4260108687442
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
4260108687442 Sicherheitsstiefel »Aqua Offshore Winter/Profi«, S3
Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO WR CI HI
Ausführung:
- Hervorragende Rutschhemmung auch bei Nässe
- Angehobene Spitze und Ferse für ein optimales Abrollen
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Resistenz gegen Kontakttemperaturen (bis+ 300°C), kältreresistent bis – 30 °C
- PU-Überkappe
- Kälteisolierung (nur Modell Aqua Offshore Winter)
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett
Sohle: Gummi-Laufsohle mit PU-Komfortschicht
Material: Obermaterial: hydrophobiertes Cow Softleder, Futter: atmungsaktive Klimamembran bzw. Webpelz mit Klimamembran (Modell Aqua Offshore Winter)
Sicherheit: Stahl-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schnittschutzklasse S3
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 4260108687442, Lupriflex, Schuh, Winterstiefel »Aqua Offshore«, S3, 28563329, 1647264, 28563309, Winter-/Kälteschutzschuhe, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Stiefel Aqua Offshore Winter, Gr.41, Sicherheitsstiefel »Aqua Offshore Winter/Profi«, Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO WR CI HI, Ausführung:, Hervorragende Rutschhemmung auch bei Nässe, Angehobene Spitze und Ferse für ein optimales Abrollen, Hohe Verschleißfestigkeit, Resistenz gegen Kontakttemperaturen (bis+ 300°C), kältreresistent bis – 30 °C, PU-Überkappe, Kälteisolierung (nur Modell Aqua Offshore Winter), Zertifiziert für orthopädische Einlagen, Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett, Sohle: Gummi-Laufsohle mit PU-Komfortschicht, Material: Obermaterial: hydrophobiertes Cow Softleder, Futter: atmungsaktive Klimamembran bzw. Webpelz mit Klimamembran (Modell Aqu
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 106,54*
€ 132,92*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,99*
€ 132,93*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 102,18*
€ 133,53*
Lager 6QTZH
1
€ 6,99*
ab € 119,88*
€ 148,72*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 133,27*
€ 164,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 148,72*
€ 176,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 146,49*
€ 174,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 143,52*
€ 170,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 132,54*
€ 157,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 119,88*
€ 142,66
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 119,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.