| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1423592 Herst.-Nr.: SPR405 EAN/GTIN: 5060233801404 |
| |
|
| | |
| Halbmaske »Elipse Integra« P3 RD NO Eigenschaften: • Atemschutzmaske mit integrierter Schutzbrille/Visier gegen alle Arten von Stäuben und störende Gerüche • Sichtscheibe aus Polycabonat, hält einem Aufprall von 120 m pro Sekunde stand, Anti-Beschlag- und hervorragende Anti-Kratz-Beschichtung • 99,98 % Filtration, filtert bis zu 0,3 Mikron • Filter montiert und austauschbar • Latex- und silikonfrei, leicht • TPE Maskenkörper, niedrige Profilfilter für ein ungehindertes Sichtfeld Anwendungsbereiche: Bergbau, Stahlwerke, Gießereien, Maschinenbau, Pharmazie, Zement, Glas, Keramik, Chemikalien, Abfallwirtschaft, Bauwesen, Schwermetalle (Blei, Nickel, Chrom), Eisenbahnindustrie Bestehend aus: Halbmaske, mit Filter Zulassung/Norm: EN140:1998, EN143:2000+A1:2006 P3 RD, EN166 Class 1.B. K.N. Weitere Informationen: | | Größe: | M/L | Herstellerartikelnummer: | SPR405 | Herstellername: | GVS Filter Technology UK Ltd. | Marke: | GVS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,61* | € 60,86* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,58* | € 60,87* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 45,68* | € 65,67* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,69* | € 68,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 59,92* | € 77,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|