| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5060233801404 Herst.-Nr.: 5060233801404 EAN/GTIN: 5060233801404 |
| |
|
| | |
| 5060233801404 Halbmaske »Elipse Integra« P3 RD NO Eigenschaften: - Atemschutzmaske mit integrierter Schutzbrille/Visier gegen alle Arten von Stäuben und störende Gerüche - Sichtscheibe aus Polycabonat, hält einem Aufprall von 120 m pro Sekunde stand, Anti-Beschlag- und hervorragende Anti-Kratz-Beschichtung - 99,98 % Filtration, filtert bis zu 0,3 Mikron - Filter montiert und austauschbar - Latex- und silikonfrei, leicht - TPE Maskenkörper, niedrige Profilfilter für ein ungehindertes Sichtfeld Anwendungsbereiche: Bergbau, Stahlwerke, Gießereien, Maschinenbau, Pharmazie, Zement, Glas, Keramik, Chemikalien, Abfallwirtschaft, Bauwesen, Schwermetalle (Blei, Nickel, Chrom), Eisenbahnindustrie Bestehend aus: Halbmaske, mit Filter Zulassung/Norm: EN140:1998, EN143:2000+A1:2006 P3 RD, EN166 Class 1.B. K.N. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, geruchsmaske, 5060233801404, GVS, Atemschutzmaske, Mehrweg-Halbmaske, Halbmaske »Elipse Integra« P3 RD NO, 28562136, 1647122, 28562111, 28561978, Atemschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Halbmaske Integra P3RD, SPR405, gegen Gerüche, M/L, Eigenschaften:, Atemschutzmaske mit integrierter Schutzbrille/Visier gegen alle Arten von Stäuben und störende Gerüche, Sichtscheibe aus Polycabonat, hält einem Aufprall von 120 m pro Sekunde stand, Anti-Beschlag- und hervorragende Anti-Kratz-Beschichtung, 99, 98 % Filtration, filtert bis zu 0, 3 Mikron, Filter montiert und austauschbar, Latex- und silikonfrei, leicht, TPE Maskenkörper, niedrige Profilfilter für ein ungehindertes Sichtfeld, Anwendungsbereiche: Bergbau, Stahlwerke, Gießereien, Maschinenbau, Pharmazie, Zement, Glas, Keramik, Chemikalien, Abfallwirtschaft, Bauwesen, Schwermetalle (Blei, Nickel, Chrom), Eisenbahnindustri |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,61* | € 60,86* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,58* | € 60,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,68* | € 65,67* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 52,69* | € 68,11* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 59,92* | € 77,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|