Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1901, Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1901, Größe 6
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1901, Größe 6
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1901, Größe 6
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1901, Größe 6
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1901, Größe 6
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1901, Größe 6
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1423634
Hersteller:
     Saekko Industri
Herst.-Nr.:
     92076
EAN/GTIN:
     5701952920761
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »OX-ON Flexible Advanced 1901«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Extrem langlebig
• Ausgezeichnete Passform
• Hervorragendes Tastempfinden
• Einzigartige Atmungsaktivität
• Sicherer und präziser Griff
• Punkte auf der Handfläche
• Genoppte Handinnenflächen
• Mit dem Sanitized Verfahren behandelt
• OEKO-TEX®-zertifiziert
Material: 45 % Nylon, 40 % Nitril, 15 % Elastan
Farbe: rot-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
6
Herstellerartikelnummer:
92076
Herstellername:
OX-ON A/S
Marke:
OX-ON
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, arbeits handschuhe, Handschuh, Handschuhe, Schautzhandschuh, Schnitt-Schutz-Handschuh, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, Schutz-Handschuh, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
132
12
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,39*
3 Tage
132
12
€ 6,90*
ab € 2,56*
€ 3,39*
5 Tage
112
12
€ 4,79*
ab € 2,57*
€ 3,39*
Lager 6C8MS
132
12
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,79*
3 Tage
132
12
€ 8,50*
ab € 3,26*
€ 4,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
ab 180 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 45,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.