Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1901, Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1901, Größe 6
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1901, Größe 6
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1901, Größe 6
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1901, Größe 6
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1901, Größe 6
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1901, Größe 6
Artikel-Nr.:
     4012-1423634
Hersteller:
     Saekko Industri
Herst.-Nr.:
     92076
EAN/GTIN:
     5701952920761
Suchbegriffe:
Handschuh
Handschuhe
Schautzhandschuh
Schnitt-Schutz-Handschuh
Schnittschutzhandschuh »OX-ON Flexible Advanced 1901«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Extrem langlebig
• Ausgezeichnete Passform
• Hervorragendes Tastempfinden
• Einzigartige Atmungsaktivität
• Sicherer und präziser Griff
• Punkte auf der Handfläche
• Genoppte Handinnenflächen
• Mit dem Sanitized Verfahren behandelt
• OEKO-TEX®-zertifiziert
Material: 45 % Nylon, 40 % Nitril, 15 % Elastan
Farbe: rot-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
6
Herstellerartikelnummer:
92076
Herstellername:
OX-ON A/S
Marke:
OX-ON
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
132
12
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,38*
Lager 4012
132
12
€ 6,90*
ab € 2,55*
€ 3,38*
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 2,54*
€ 3,38*
16 Tage
132
12
€ 6,99*
ab € 2,87*
€ 3,77*
2 Tage
132
12
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 40,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.