Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1904, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1904, Größe 10
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1904, Größe 10
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1904, Größe 10
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1904, Größe 10
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1904, Größe 10
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1904, Größe 10
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1423649
Hersteller:
     Saekko Industri
Herst.-Nr.:
     92110
EAN/GTIN:
     5701952921102
Suchbegriffe:
Handschuh
Handschuhe
Schautzhandschuh
Schnitt-Schutz-Handschuh
Schnittschutzhandschuh »OX-ON Flexible Advanced 1904«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Extrem langlebig
• Ausgezeichnete Passform
• Hervorragendes Tastempfinden
• Wasserdicht und ölbeständig
• Mit dem Sanitized Verfahren behandelt
• OEKO-TEX®-zertifiziert
Material: 57 % Nitril, 40 % Nylon, 3 % Elastan
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
10
Herstellerartikelnummer:
92110
Herstellername:
OX-ON A/S
Marke:
OX-ON
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
108
12
€ 5,90*
ab € 4,53*
€ 5,80*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 4,54*
€ 5,80*
8 Tage
108
12
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 5,82*
Lager 6C8MS
108
12
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,08*
17 Tage
108
12
€ 6,99*
ab € 5,07*
€ 6,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 4,41* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 72,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.