| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5701952921102 Herst.-Nr.: 5701952921102 EAN/GTIN: 5701952921102 |
| |
|
| | |
| 5701952921102 Schnittschutzhandschuh »OX-ON Flexible Advanced 1904« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: - Extrem langlebig - Ausgezeichnete Passform - Hervorragendes Tastempfinden - Wasserdicht und ölbeständig - Mit dem Sanitized Verfahren behandelt - OEKO-TEX®-zertifiziert Material: 57 % Nitril, 40 % Nylon, 3 % Elastan Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuh »OX-ON Flexi..., 28564207, 1647369, 28564088, Schnittschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Schnittschutzhandschuh Flexible A..., Gr.10, Zulassung/Norm: EN 388:2016, Eigenschaften:, Extrem langlebig, Ausgezeichnete Passform, Hervorragendes Tastempfinden, Wasserdicht und ölbeständig, Mit dem Sanitized Verfahren behande..., OEKO-TEX®-zertifiziert, Material: 57 % Nitril, 40 % Nylon, 3 % Elastan, Farbe: schwarz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,53* | € 5,80* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 4,54* | € 5,80* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,54* | € 5,82* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,41* | € 6,08* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 5,07* | € 6,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 5,07* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 77,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|