Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh, niedr. Schnitt JALAS 5628 TEMPUS S1 SRC P, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1423710
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     5628-36
EAN/GTIN:
     6408487544200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atmungsaktiver, sportlicher und bequemer Sicherheitsschuh mit fortschrittlicher Stoßdämpfung.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitshalbschuh
Marke:
JALAS®
Modell:
Tempus
Schuhform:
A (Halbschuh)
Schutzklasse:
S1P
Größe:
36 EU
Größenspiegel:
35 - 42
Geschlecht:
Damen
Ausstattung:
Staublasche (gepolstert)
DGUV Regel 112-191:
ja
Durchtrittschutz:
ja
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | fettbeständig | stoßdämpfend
Einlegesohle:
Ja
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe sekundär:
rot | weiß
Farbe sekundär (Hersteller):
pink
Material Durchtrittschutz:
Textil
Material Futter:
Polyester (PES), Polyamid (PA)
Material Laufsohle:
Gummi
Material Schaft:
Mikrofaser | Textil
Material Zehenschutzkappe:
Stahl
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse Zusatzanforderung:
SRC | M | I | C
Verschlussart:
Schnürsenkel
Weite:
schmal/normal
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheits-halbschuhe s1, antistatik schuhe, jalas sicherheitsschuhe, Arbeitsstiefel, Asphalthalbschuh, Asphaltschuh, Asphaltstiefel, Baustiefel, Clogs, Damen-Halbschuh, Damen-Sandale, Damen-Sicherheitshalbschuh, Forststiefel, Fußschutz, Gießerstiefel, Gummi, Gummistiefel, Halbschuh, Hochschuh, Kälteschutzstiefel, Klettsandale, Klettstiefel, Knöchelstiefel, Mokassin, Pantolette, PU-Stiefel, PVC-Stiefel, Sandale, Schlupfstiefel, Schnallenstiefel, Schnittschutzstiefel, Schnürstiefel, Schuh, Schweißerstiefel, Sicherheit, Sicherheits-/Gummistiefel, Sicherheitsclog/-pantolette, Sicherheitsclogs, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitspantolette, Sicherheitssandale, Sicherheitsschnürschuh, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsslipper, Sicherheitsstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Slipper, Stiefel, Stretchstiefel, Waldarbeiterstiefel, Winterschnürstiefel, Winterstiefel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,01*
€ 85,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,35*
€ 86,13*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 67,80*
€ 87,87*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,18*
€ 89,44*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,82*
€ 97,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,44*
€ 106,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,07*
€ 104,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,03*
€ 97,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,34*
€ 95,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,18*
€ 84,70
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 71,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.