| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA6408487544200 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5628-36 EAN/GTIN: 6408487544200 |
| |
|
| | |
| Halbschuh »JALAS® 5628 TEMPUS«, S1P Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, DGUV 112-191 Ausführung: • Atmungsaktiv • Optimierte Stoßdämpfung • Antistatisch • Ölbeständige Laufsohle • Schmal/Normale Passform Fußbett: FX2 Pro Slim Einlegesohle, Ergothan Stoßdämpfungssystem aus Poron® XRD® Laufsohle: Gummi-Laufsohle, ölbeständig Material: Mikrofaser, Textil Sicherheit: Zehenschutzkappe (Stahl), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz aus Plasmabehandeltem Komposit (PTC) Textil Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31635275 | Größe: | 36 | Farbe: | schwarz-weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheits-halbschuhe s1, antistatik schuhe, jalas sicherheitsschuhe, Schuh, Halbschuh, Sicherheitshalbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,04* | € 86,36* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,38* | € 86,79* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,83* | € 88,51* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,21* | € 90,05* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 77,82* | € 97,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 77,82* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|