Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO® Türgarderobenhaken, 4er Pack, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO® Türgarderobenhaken, 4er Pack, schwarz
WENKO® Türgarderobenhaken, 4er Pack, schwarz
WENKO® Türgarderobenhaken, 4er Pack, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1425058
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23175100
EAN/GTIN:
     4008838241820
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Türgarderobenhaken

• 4er-Set
• Aus Stahl, pulverbeschichtet
• Einfach einzuhängen an üblichen Türfälzen von 2 bis 4 cm
• Türhaken eignen sich ideal zum Aufhängen von Jacken oder schweren Bademänteln

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Maße B x H x T:
76 x 12 x 60 mm
Herstellerartikelnummer:
23175100
Herstellername:
Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG
Marke:
WENKO®
Weitere Suchbegriffe: Türgarderobe, Türhaken, Türhängehaken, türgarderobenhaken wenko, garderobenhaken, Gaderobenhaken, Haken
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
10
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,88*
1 Tag
15
1
€ 6,90*
ab € 4,43*
€ 6,54*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,76*
€ 6,95*
1
€ 5,90*
ab € 4,28*
€ 7,08*
Lager 6C8MS
15
1
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 13,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.