Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1426261 Herst.-Nr.: 04334-00001-00 EAN/GTIN: 4042448816108 |
| |
|
| | |
| tesakrepp® 4334 • Extrem dünner und reißfester Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebemasse • Für flache, präzise und randscharfe Farb- und Lackkanten • Auf unterschiedlichen, empfindlichen Oberflächen wie Glas, Aluminium, HPVC und Holz einsetzbar • Leicht transparenter Träger ermöglicht eine gute Positionierbarkeit • Leicht und schnell entfernbar • Maleranwendungen im Innenbereich, bis zu 6 Monaten verwendbar • Maleranwendungen im Außenbereich, bis zu 8 Wochen verwendbar • Eigent sich hervorragend für Abdeckarbeiten wie hochwertige Anstrich-, Lackier- und Spachteltechniken • Anwendbar für die gängigen Farbsysteme • Mit allen Materialien der neuen Generation lösemittelreduzierter Lacke und Lasuren (VOC-Standard) einsetzbar • Für Silikat- und Kalkfarben Trägerart: glatter Papierträger Gesamtdicke: 90 μm Klebemasse: Acrylat Klebekraft auf Stahl: 1,85 N/cm Reißdehnung: 4 % Reißkraft: 30 N/cm UV-Beständigkeit: 8 Wochen Farbe: gelb Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Länge: | 50 m | Marke: | tesa® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckpapier, abdeckband 25 mm, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,92* | € 7,38* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 5,88* | € 7,57* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,00* | € 7,61* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 6,01* | € 7,65* | | | | Lager 6C8MS | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,00* | € 8,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 50,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|