Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1426262 Herst.-Nr.: 04334-00002-00 EAN/GTIN: 4042448816115 |
| |
|
| | |
| tesakrepp® 4334 • Extrem dünner und reißfester Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebemasse • Für flache, präzise und randscharfe Farb- und Lackkanten • Auf unterschiedlichen, empfindlichen Oberflächen wie Glas, Aluminium, HPVC und Holz einsetzbar • Leicht transparenter Träger ermöglicht eine gute Positionierbarkeit • Leicht und schnell entfernbar • Maleranwendungen im Innenbereich, bis zu 6 Monaten verwendbar • Maleranwendungen im Außenbereich, bis zu 8 Wochen verwendbar • Eigent sich hervorragend für Abdeckarbeiten wie hochwertige Anstrich-, Lackier- und Spachteltechniken • Anwendbar für die gängigen Farbsysteme • Mit allen Materialien der neuen Generation lösemittelreduzierter Lacke und Lasuren (VOC-Standard) einsetzbar • Für Silikat- und Kalkfarben Trägerart: glatter Papierträger Gesamtdicke: 90 μm Klebemasse: Acrylat Klebekraft auf Stahl: 1,85 N/cm Reißdehnung: 4 % Reißkraft: 30 N/cm UV-Beständigkeit: 8 Wochen Farbe: gelb Weitere Informationen: | | Breite: | 30 mm | Länge: | 50 m | Marke: | tesa® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa kreppband 30 mm, papier-klebeband tesa, papier packband, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,68* | € 9,11* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,54* | € 9,40* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 7,05* | € 9,46* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,17* | € 9,52* | | | | Lager 6C8MS | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,17* | € 10,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 53,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|