Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEBARO Laubsägetischchen mit Einspannhilfe 210x65x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEBARO Laubsägetischchen mit Einspannhilfe 210x65x10mm
PEBARO Laubsägetischchen mit Einspannhilfe 210x65x10mm
PEBARO Laubsägetischchen mit Einspannhilfe 210x65x10mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1431322
Hersteller:
     Pebaro
Herst.-Nr.:
     23N
EAN/GTIN:
     4006094237007
Suchbegriffe:
Laubsägetisch
laubsägetisch
Laubsägebrettchen, mit Einspannhilfe

• Für Zwingen mit 50 und 60 mm Spannweite

Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
65 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Herstellerartikelnummer:
23N
Herstellername:
Peter Bausch GmbH & Co. KG
Marke:
PEBARO
Weitere Suchbegriffe: für, Laubsäge, Laubsägen, Laubsägezwinge, Zubehör, Zwinge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 1,67*
€ 2,69*
1 Tag
46
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,72*
12 Tage
46
€ 6,99*
ab € 1,91*
€ 3,07*
1 Tag
46
€ 8,50*
ab € 1,97*
€ 3,16*
Lager 6C8MS
46
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.