Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY® Hobbyzwinge 150x 50mm LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY® Hobbyzwinge 150x 50mm LM
BESSEY® Hobbyzwinge 150x 50mm LM
BESSEY® Hobbyzwinge 150x 50mm LM
BESSEY® Hobbyzwinge 150x 50mm LM
BESSEY® Hobbyzwinge 150x 50mm LM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1431342
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     LM15/5
EAN/GTIN:
     4008158004723
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Druckguss-Schraubzwinge LM

• Ober- und Unterteil aus bruchfestem, schwarz beschichtetem Zink-Druckguss
• Spannkraft bis zu 1500 N

Weitere Informationen:
Spannweite:
150 mm
Ausladung:
50 mm
Gleitschiene:
15 x 5 mm
Marke:
BESSEY®
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, BESSEY, Stahlzwinge, Zwinge
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 6,89*
19 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 6,96*
2 Tage
20
10
€ 5,90*
ab € 6,23*
€ 7,40*
13 Tage
unbekannt
10
€ 4,79*
ab € 6,28*
€ 7,48*
Lager 6C8MS
20
10
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,20*
Ähnlich
BESSEY Tool
LM20/5
ab € 5,36*
Ähnlich
BESSEY Tool
LM25/8
ab € 9,30*
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5R8
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.